品番 : EA354SE-23A
品名 : [L/245mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
仕様
サイズ | L | 全長(mm) | 245 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 90 |
厚み(mm) | 1.1 | 材質 | ステンレス |
左右兼用 | |||
肉加工工場や、ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/19 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2288ページ 2318ページ |