品番 : EA366MA-31
品名 : 150x230mm/# 320 工業用パッド(10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7447 DOT BOX |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ |
| 粒度 | #320 | 粒度(色) | #320 (赤茶) |
| カラー | 赤茶 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| 基材 | ナイロン不織布 | サイズ | 150×320mm |
| 入数 | 10枚 | ||
| 十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。 | |||
| サンドペーパーのように目詰まりしません。 | |||
| 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。 | |||
| 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。 | |||
| 水、油も併用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/14 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0605ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10枚
