品番 : EA366MA-34
品名 : 150x230mm/#1500 工業用パッド(10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7515 DOT BOX |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ |
| 粒度 | #1500 | カラー | 灰 |
| 砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | ナイロン不織布 |
| サイズ | 150×320mm | 入数 | 10枚 |
| 十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。 | |||
| サンドペーパーのように目詰まりしません。 | |||
| 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。 | |||
| 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。 | |||
| 水、油も併用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/27 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10枚
