品番 : EA366MA-33
品名 : 150x230mm/#1200 工業用パッド(10枚)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 7512 DOT BOX |
---|---|---|---|
シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ |
粒度 | #1200 | カラー | 赤紫 |
砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | ナイロン不織布 |
サイズ | 150×320mm | 入数 | 10枚 |
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。 | |||
サンドペーパーのように目詰まりしません。 | |||
曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。 | |||
柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。 | |||
水、油も併用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/09 06:34現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0605ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10枚