詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MB-16

品名 : 140x250mm/粗目 スーパーがんこ(1枚)

仕様

メーカー 3M 型番 S/GANKO ARAME L
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離、ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としに
仕様 粗目 粒度 #60~80
砥粒 酸化アルミニウム サイズ 140×250mm
入数 1枚
ほつれ、裂けがまったくなく常に安定した研磨力があります。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用も可能
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/22 00:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0594ページ
バリエーション一覧
EA366MB-11 100x150mm/粗目 スーパーがんこ(1枚)
EA366MB-12 100x150mm/細目 スーパーがんこ(1枚)
EA366MB-16 140x250mm/粗目 スーパーがんこ(1枚)
EA366MB-17 140x250mm/細目 スーパーがんこ(1枚)
EA366MB-21 100x150mm/粗目 スーパーがんこ(10枚)
EA366MB-22 100x150mm/細目 スーパーがんこ(10枚)
EA366MB-26 140x250mm/粗目 スーパーがんこ(5枚)
EA366MB-27 140x250mm/細目 スーパーがんこ(5枚)
ウェブカタログ画像
  • ヘアライン仕上げに

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top