品番 : EA366MB-21
品名 : 100x150mm/粗目 スーパーがんこ(10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | S/GANKO ARAME |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離、ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としに |
| 仕様 | 粗目 | 粒度 | #60~80 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | サイズ | 100×150mm |
| 重量 | 95g(1枚あたり) | 入数 | 10枚 |
| ほつれ、裂けがまったくなく常に安定した研磨力があります。 | |||
| サンドペーパーのように目詰まりがありません。 | |||
| 水、油、洗剤との併用も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
