品番 : EA366MB-26
品名 : 140x250mm/粗目 スーパーがんこ(5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | S/GANKO ARAME L |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離、ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としに |
| 仕様 | 粗目 | 粒度 | #60~80 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | サイズ | 140×250mm |
| 入数 | 5枚 | ||
| ほつれ、裂けがまったくなく常に安定した研磨力があります。 | |||
| サンドペーパーのように目詰まりがありません。 | |||
| 水、油、洗剤との併用も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/13 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
