詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MJ-1

品名 : 114x140x5mm[粗目] スポンジ研磨材(1枚)

仕様

メーカー 3M 型番 5081 ASD
用途 ・木工用生地研磨
・シーラー
・塗面研磨
・金属塗装用下地研磨
・FRP・プラスチック用汚れ落とし
・塗膜剥離
・ヘアライン
・サテン仕上げ
・金属・樹脂の化粧仕上げに
仕様 粗目
粒度 #120~180 砥粒 酸化アルミニウム
サイズ 114×140mm 厚み 5mm
重量 20g 入数 1枚
スポンジ研磨剤は、酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、優れた研磨力と曲面によくなじむ柔軟性を兼ね備えています。
目づまりしにくく、水洗いも可能
クッション効果によるなじみ性があります。
追加説明
カタログ価格

295 (税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/23 09:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0595ページ

代替品

EA366MJ-11
バリエーション一覧
EA366MJ 5枚組 スポンジ研磨材
EA366MJ-1 114x140x5mm[粗目] スポンジ研磨材(1枚)
EA366MJ-2 114x140x5mm[中目] スポンジ研磨材(1枚)
EA366MJ-3 114x140x5mm[細目] スポンジ研磨材(1枚)
EA366MJ-4 114x140x5mm[極細目]スポンジ研磨材(1枚)
EA366MJ-5 114x140x5mm[仕上] スポンジ研磨材(1枚)
EA366MJ-11 114x140x5mm[粗目] スポンジ研磨材(10枚)
EA366MJ-12 114x140x5mm[中目] スポンジ研磨材(10枚)
EA366MJ-13 114x140x5mm[細目] スポンジ研磨材(10枚)
EA366MJ-14 114x140x5mm[極細目]スポンジ研磨材(10枚)
EA366MJ-15 114x140x5mm[仕上] スポンジ研磨材(10枚)
ウェブカタログ画像
入数1枚
  • 入数1枚

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top