品番 : EA366MJ-5
品名 : 114x140x5mm[仕上] スポンジ研磨材(1枚)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 5085 ASD |
---|---|---|---|
用途 | ・木工用生地研磨 ・シーラー ・塗面研磨 ・金属塗装用下地研磨 ・FRP・プラスチック用汚れ落とし ・塗膜剥離 ・ヘアライン ・サテン仕上げ ・金属・樹脂の化粧仕上げに |
仕様 | 仕上げ |
粒度 | #1200~1500 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
サイズ | 114×140mm | 厚み | 5mm |
重量 | 20g | 入数 | 1枚 |
スポンジ研磨剤は、酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、優れた研磨力と曲面によくなじむ柔軟性を兼ね備えています。 | |||
目づまりしにくく、水洗いも可能 | |||
クッション効果によるなじみ性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/17 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0605ページ |
代替品
![]() |
|