品番 : EA366MJ-14
品名 : 114x140x5mm[極細目]スポンジ研磨材(10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 5084 ASD |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・木工用生地研磨 ・シーラー ・塗面研磨 ・金属塗装用下地研磨 ・FRP・プラスチック用汚れ落とし ・塗膜剥離 ・ヘアライン ・サテン仕上げ ・金属・樹脂の化粧仕上げに |
仕様 | 極細目 |
| 粒度 | #800~1000 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| サイズ | 114×140mm | 厚み | 5mm |
| 重量 | 20g(1枚あたり) | 入数 | 10枚 |
| 優れた研磨力と曲面によくなじむ柔軟性を兼ね備えています。 | |||
| 目づまりしにくく、水洗いも可能 | |||
| クッション効果によるなじみ性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/15 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
