品番 : EA36C
品名 : 電気工事士技能試験セット
仕様
型番 | ※ESCOオリジナルセット品 | ||
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | |||
折り畳み式電工ナイフ | 刃材質:炭素工具鋼 刃長:70mm 全長:205mm |
電工用ドライバー | サイズ:(+)#2・(-)6mm 軸長:各100mm |
ウォーターポンププライヤー | 全長:250mm、 最大開口:47mm |
圧着ペンチ (リングスリーブ用) |
圧着範囲:特小・小・中・大 全長:242mm |
ワイヤーストリッパー (VVF用)能力(VVF線) |
1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心) 全長:190mm ストッパー、目安ゲージ付き |
メジャー | テープ全長:3m テープ幅:16mm ストッパー付き |
ツールバッグ付き | |||
圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能 | |||
第二種電気工事士技能試験用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
23,220 円(税抜)/ 25,542 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 13:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0212ページ |
拡大