詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423MW-10

品名 : M10 シールワッシャー (10個)

仕様

ボルト M10 外径×厚み 16×1.5mm
材質 ニトリルゴム+鉄(亜鉛メッキ) 入数 10個
メトリックシールワッシャー
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/07 14:40現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1297ページ
バリエーション一覧
EA423MW-8 M8 シールワッシャー (10個)
EA423MW-10 M10 シールワッシャー (10個)
EA423MW-12 M12 シールワッシャー (10個)
EA423MW-16 M16 シールワッシャー (10個)
EA423MW-18 M18 シールワッシャー (10個)
EA423MW-22 M22 シールワッシャー (10個)
EA423MW-24 M24 シールワッシャー (10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • D:16mm   d1:12.4mm   d2:10.7mm\nd3:8.05mm   W:1.5mm   h:0.4mm
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top