品番 : EA423MW-24
品名 : M24 シールワッシャー (10個)
仕様
| ボルト | M24 | 外径×厚み | 32×2.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム+鉄(亜鉛メッキ) | 入数 | 10個 |
| メトリックシールワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/07 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1297ページ | ||||
