品番 : EA423MW-16
品名 : M16 シールワッシャー (10個)
仕様
| ボルト | M16 | 外径×厚み | 24×1.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム+鉄(亜鉛メッキ) | 入数 | 10個 |
| メトリックシールワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/09/16 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1297ページ | ||||
