品番 : EA423P-14
品名 : 37.0x32.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 9851-14 |
---|---|---|---|
材質 | ニトリルゴム | 外径×内径×厚み | 37.0×32.0×2.0mm |
使用温度範囲 | 1~80℃ | 入数 | 2枚 |
食品、ガス、薬品、電気、油(石油、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/13 22:29現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1367ページ |