品番 : EA423P-19
品名 : 45.0x29.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9851-19 |
|---|---|---|---|
| 外径×内径×厚み | 45.0×29.0×3.0mm | 使用温度範囲 | 1~80℃ |
| 材質 | NR(天然ゴム) | 入数 | 2枚 |
| 補修用パッキン | |||
| ※サイズをご確認のうえお買い求めください。なお、ご使用のパッキンはやや大きくなっていることがあるためご注意ください。 | |||
| 食品、ガス、薬品、電気、油(石油、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/02/07 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1297ページ | ||||
