詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423P-16

品名 : 43.5x35.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)

仕様

メーカー カクダイ 型番 9851-16
外径×内径×厚み 43.5×35.0×3.0mm 使用温度範囲 1~80℃
材質 NBR(ニトリルゴム) 入数 2枚
補修用パッキン
※サイズをご確認のうえお買い求めください。なお、ご使用のパッキンはやや大きくなっていることがあるためご注意ください。
食品、ガス、薬品、電気、油(石油、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/08/11 13:37現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1347ページ
バリエーション一覧
EA423P-1 17.0x12.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-2 17.5x12.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-3 23.0x16.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-4 23.0x17.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-5 23.0x17.5x1.5mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-8 29.0x22.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-9 32.0x26.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-10 32.0x27.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-11 34.0x19.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-12 37.0x21.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-13 37.0x31.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-14 37.0x32.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-15 41.5x31.5x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-16 43.5x35.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-17 43.5x37.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-18 44.0x37.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-19 45.0x29.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-20 47.5x33.5x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-21 51.0x33.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-22 55.0x39.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-23 56.0x48.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-24 62.0x46.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
ウェブカタログ画像
2枚入り
  • 2枚入り
  • 外径:43.5mm 内径:35mm 厚さ:3mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top