品番 : EA423R-25A
品名 : P-25 オーリング (フッ素ゴム/2個)
仕様
| メーカー | 日本バルカー | 型番 | 4640 |
|---|---|---|---|
| JIS番号 | P-25 | サイズ(mm) | 内径:24.7、線径:3.5 |
| 材質 | フッ素ゴム(バイトン) | 入数 | 2枚 |
| 耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/02/07 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
代替品
![]() |
|

