詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423R-30A

品名 : P-30 オーリング (フッ素ゴム/2個)

仕様

メーカー 日本バルカー 型番 4640
JIS番号 P-30 内径 29.7(±0.29)mm
線径 3.5(±0.10)mm 溝部の寸法 軸径:30mm
穴径:36mm
材質 フッ素ゴム(バイトン) 入数 2個
運動用Oリング(JIS Pシリーズ)
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/29 17:39現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1300ページ

代替品

EA423RF-30A
  • 品番

    EA423RF-30A

  • コメント

    同一品入り数違い

バリエーション一覧
EA423R-3A P- 3 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-4A P- 4 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-5A P- 5 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-6A P- 6 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-7A P- 7 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-8A P- 8 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-9A P- 9 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-10A P-10 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-11A P-11 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-12A P-12 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-14A P-14 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-15A P-15 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-16A P-16 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-18A P-18 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-21A P-21 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-22A P-22 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-24A P-24 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-25A P-25 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-26A P-26 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-28A P-28 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-29A P-29 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-30A P-30 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-32A P-32 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-34A P-34 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-35A P-35 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-36A P-36 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-38A P-38 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-39A P-39 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-40A P-40 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-42A P-42 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-44A P-44 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-45A P-45 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-46A P-46 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-48A P-48 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-49A P-49 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-50A P-50 オーリング (フッ素ゴム/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です。
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top