品番 : EA423R-24A
品名 : P-24 オーリング (フッ素ゴム/2個)
仕様
| メーカー | 日本バルカー | 型番 | 4640 |
|---|---|---|---|
| JIS番号 | P-24 | 内径 | 23.7(±0.24)mm |
| 線径 | 2.4(±0.10)mm | 溝部の寸法 | 軸径:24mm 穴径:30mm |
| 材質 | フッ素ゴム(バイトン) | 入数 | 2個 |
| 運動用Oリング(JIS Pシリーズ) | |||
| 耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/07 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※画像は代表画像です。