品番 : EA423RF-24A
品名 : P-24 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
仕様
JIS番号 | P-24 | サイズ(mm) | 内径:23.7、線径:3.5 |
---|---|---|---|
材質 | フッ素ゴム(4種D) | 入数 | 5枚 |
耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 |
|||
耐油、耐熱、耐ガソリン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/30 23:08現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1351ページ |