品番 : EA423RF-21
品名 : P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
仕様
材質 | フッ素ゴム(4種D) | ||
---|---|---|---|
耐油、耐熱、耐ガソリン | |||
JIS番号 | P-21 | サイズ(mm) | 内径:20.8、線径:2.4 |
入数 | 10枚 | ||
耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/19 09:25現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1370ページ |