品番 : EA423RF-48A
品名 : P-48 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
仕様
JIS番号 | P-48 | サイズ(mm) | 内径:47.7、線径:3.5 |
---|---|---|---|
材質 | フッ素ゴム(4種D) | 入数 | 2枚 |
耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 |
|||
耐油、耐熱、耐ガソリン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/03 19:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1370ページ |