品番 : EA423RB-11
品名 : P-11 オーリング(10個)(運動用)
仕様
材質 | ニトリルゴム(1種A) | ||
---|---|---|---|
耐油 | |||
JIS番号 | P-11 | 内径(mm) | 10.8 |
線径(mm) | 2.4 | 入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 69 (2025/10/16 11:14現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1350ページ |