品番 : EA423RB-22A
品名 : P-22A オーリング(10個)(運動用)
仕様
JIS B 2401 | |||
JIS番号 | P-22A | サイズ(mm) | 太さ(W):3.5±0.1、 内径(d):21.7±0.24 |
---|---|---|---|
材質 | ニトリルゴム(1種A) | ||
耐圧、耐油 | |||
入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/06/16 06:14現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1370ページ |
拡大