品番 : EA423RB-5
品名 : P- 5 オーリング(10個)(運動用)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム(1種A) | ||
|---|---|---|---|
| 耐油 | |||
| JIS番号 | P-5 | 内径(mm) | 4.8 |
| 線径(mm) | 1.9 | 入数 | 10枚 |
| 重量 | 2g(10枚入り) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/07/12 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
