品番 : EA423RL-100
品名 : V-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
仕様
| 材質 | フッ素ゴム(4種D) | ||
|---|---|---|---|
| 耐熱、真空フランジ用 | |||
| JIS番号 | V-100 | 内径(mm) | 99.0 |
| 線径(mm) | 4.0 | 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/06 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1302ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
