品番 : EA423RL-40
品名 : V- 40 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
仕様
| 材質 | フッ素ゴム(4種D) | ||
|---|---|---|---|
| 耐熱、真空フランジ用 | |||
| JIS番号 | V-40 | 内径(mm) | 39.5 |
| 線径(mm) | 4.0 | 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/11/09 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
