品番 : EA423RL-70
品名 : V- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
仕様
材質 | フッ素ゴム(4種D) | ||
---|---|---|---|
耐熱、真空フランジ用 | |||
JIS番号 | V-70 | 内径(mm) | 69.0 |
線径(mm) | 4.0 | 入数 | 1枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/10/01 00:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1352ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)