品番 : EA423RS-22.4A
品名 : S-22.4 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
仕様
JIS番号 | S-22.4 | 材質 | フッ素ゴム |
---|---|---|---|
内径(mm) | 21.9 | 線径(mm) | 2.0 |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/15 03:24現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1372ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 入数2個\n画像はEA423RS-20Aです。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA4/EA423/EA423RS-22.4A/EA423RS-22_4A_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
画像はEA423RS-20Aです。