品番 : EA423RS-35.5A
品名 : S-35.5 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
仕様
JIS番号 | S-35.5 | 材質 | フッ素ゴム |
---|---|---|---|
内径(mm) | 35.0 | 線径(mm) | 2.0 |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/01 14:54現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1352ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA423RS-20Aです。