品番 : EA423RS-48A
品名 : S-48 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
仕様
| JIS番号 | S-48 | 材質 | フッ素ゴム |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 47.5 | 線径(mm) | 2.0 |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/29 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1302ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA423RS-20Aです。