詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RW-12A

品名 : S-12 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)

仕様

JIS番号 S-12 リング線径 1.5mm
内径 11.5mm 外径 14.3mm
材質 ニトリルゴム2種 使用温度 -30~100℃
入数 5個
円筒面固定用・平面固定用
耐油性
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/03/08 14:30現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1302ページ

代替品

EA423RS-12A
バリエーション一覧
EA423RW-3A S-3 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-4A S-4 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-5A S-5 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-6A S-6 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-7A S-7 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-8A S-8 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-9A S-9 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-10A S-10 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-11.2A S-11.2 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-12A S-12 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-12.5A S-12.5 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-14A S-14 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-15A S-15 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-16A S-16 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-18A S-18 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-20A S-20 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-22A S-22 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
EA423RW-22.4A S-22.4 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-24A S-24 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-25A S-25 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-26A S-26 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-28A S-28 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-29A S-29 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-30A S-30 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-32A S-32 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-35A S-35 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-38A S-38 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-39A S-39 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-40A S-40 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-42A S-42 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-44A S-44 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-45A S-45 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-46A S-46 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-48A S-48 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
EA423RW-50A S-50 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • W:1.5㎜     d:11.5㎜     D:14.3㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top