品番 : EA423RW-26A
品名 : S-26 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
仕様
JIS番号 | S-26 | 内径(mm) | 25.5 |
---|---|---|---|
リング線径(mm) | 2.0 | 入数 | 2個 |
材質 | ニトリルゴム2種 | ||
耐油 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/06/17 20:08現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1352ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA423RW-20Aです。