品番 : EA423RW-6A
品名 : S-6 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
仕様
| JIS番号 | S-6 | リング線径 | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 5.5mm | 外径 | 8.3mm |
| 材質 | ニトリルゴム2種 | 使用温度 | -30~100℃ |
| 入数 | 5個 | ||
| 円筒面固定用・平面固定用 | |||
| 耐油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/29 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1302ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

