詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423TB-14D

品名 : 14x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

仕様

軸径(mm) 14 外径(mm) 28
厚み(mm) 7 材質 シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板、
ばね:硬引鋼線
入数 1枚 適用温度 -25℃~120℃
外径公差 +0.10~+0.30mm
耐油、耐摩耗性
タイプ4(JIS B2402)
外周ゴム
油用
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/01 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA423TB-8 8x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-9 9x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-9B 9x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-10 10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-10B 10x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-12 12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-12B 12x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-12C 12x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-14 14x24x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-14B 14x24x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-14C 14x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-14D 14x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-14E 14x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-15 15x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-15B 15x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-15C 15x32x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-15D 15x32x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-15E 15x32x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-15F 15x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-15G 15x35x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-16 16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-16B 16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-17 17x30x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-17B 17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-17C 17x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-17D 17x35x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-17E 17x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-17F 17x40x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-18 18x30x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-18B 18x32x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-18C 18x35x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-19 19x30x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-19B 19x32x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-19C 19x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-19D 19x35x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20 20x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20B 20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20C 20x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20D 20x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20E 20x40x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20F 20x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20G 20x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20H 20x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20J 20x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20K 20x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-20L 20x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-22 22x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-22B 22x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-22C 22x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-22D 22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-22E 22x42x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-22F 22x42x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-24 24x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-24B 24x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25 25x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25B 25x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25C 25x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25D 25x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25E 25x42x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25F 25x45x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25G 25x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25H 25x45x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25J 25x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25K 25x47x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25L 25x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25M 25x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25N 25x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25P 25x50x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25R 25x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25S 25x52x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25T 25x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25V 25x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-25W 25x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-26 26x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-26B 26x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-26C 26x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-28 28x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-28B 28x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-28C 28x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-28D 28x48x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-28F 28x52x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30 30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30B 30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30C 30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30D 30x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30E 30x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30F 30x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30G 30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30H 30x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30J 30x50x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30K 30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30L 30x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30M 30x52x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30N 30x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30P 30x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30R 30x55x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30S 30x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30T 30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30V 30x72x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-30W 30x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-32 32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-32B 32x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-32C 32x46x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-32D 32x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-32E 32x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-32F 32x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-32G 32x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-32H 32x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-34 34x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35 35x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35B 35x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35C 35x55x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35D 35x55x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35E 35x60x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35F 35x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35G 35x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35H 35x62x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35J 35x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-35K 35x72x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-38 38x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-38B 38x55x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-38C 38x58x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-38D 38x58x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-38E 38x62x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40 40x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40B 40x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40C 40x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40D 40x62x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40E 40x62x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40F 40x65x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40G 40x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40H 40x65x14mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-40J 40x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-42 42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-45 45x68x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-45B 45x72x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-45C 45x75x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-45D 45x80x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-45E 45x80x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-48 48x70x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50 50x64x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50B 50x65x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50C 50x68x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50D 50x70x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50E 50x70x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50F 50x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50G 50x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50H 50x72x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50J 50x80x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
EA423TB-50K 50x80x14mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top