品番 : EA423TB-20K
品名 : 20x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
仕様
軸径(mm) | 20 | 外径(mm) | 47 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 10 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 |
入数 | 1枚 | 適用温度 | -25℃~120℃ |
外径公差 | +0.10~+0.30mm | ||
耐油、耐摩耗性 | |||
タイプ4(JIS B2402) | |||
外周ゴム | |||
油用 | |||
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/10/01 00:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1349ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)