品番 : EA423TB-25T
品名 : 25x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
仕様
| 軸径(mm) | 25 | 外径(mm) | 52 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 12 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 |
| 入数 | 1枚 | 適用温度 | -25℃~120℃ |
| 外径公差 | +0.10~+0.30mm | ||
| 耐油、耐摩耗性 | |||
| タイプ4(JIS B2402) | |||
| 外周ゴム | |||
| 油用 | |||
| 保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
