詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425DC-61

品名 : R 1/8"x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 USL-061
シリーズ オールステンレス製ワンタッチジョイント 用途 エルボユニオン
チューブ外径 6mm 使用圧力 0~1.0MPa
使用流体 空気・水 使用温度 -15~120℃
(凍結なきこと)
接続ねじ R1/8” 推奨締付トルク 7~9N・m
材質 SUS316
工具不要で、配管スペースを大幅に縮小
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/02 00:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1026ページ
バリエーション一覧
EA425DC-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
EA425DC-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
EA425DC-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
EA425DC-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
EA425DC-102 R 1/4"x10mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top