品番 : EA425DC-62
品名 : R 1/4"x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | USL-062 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | オールステンレス製ワンタッチジョイント | 用途 | エルボユニオン |
| チューブ外径 | 6mm | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | -15~120℃ (凍結なきこと) |
| 接続ねじ | R1/4” | 推奨締付トルク | 12~14N・m |
| 材質 | SUS316 | ||
| 工具不要で、配管スペースを大幅に縮小 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小。 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA125F-6A : 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
| 関連商品 | EA125F-6B : 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
| 関連商品 | EA125F-6 : 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
| 関連商品 | EA125ER-6 : 3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) |
