詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425DG-9

品名 : R 3/8"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アオイ 型番 SCS-083
チューブ外径 8mm 配管ねじ径 R(PT)3/8”
材質 SUS316 使用流体 空気
使用圧力 0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡) 使用温度 -10~60℃(凍結なきこと)
追加説明
カタログ価格

6,900 (税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/16 07:31現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA425DG-4 R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
EA425DG-6 R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
EA425DG-7 R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製)
EA425DG-9 R 3/8"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製)
EA425DG-10 R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製)
メイン画像
  • 管用テーパねじ
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top