詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425KZ-2

品名 : 2mm チューブクランプ(10個)

仕様

材質 POM
ON-OFFのみ
適合チューブ外径 φ2mm迄 入数 10個
重量(1個あたり) 約1g サイズ 約24(W)×9(D)×13(H)mm
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/17 22:38現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1030ページ
バリエーション一覧
EA425KZ-2 2mm チューブクランプ(10個)
EA425KZ-4 4mm チューブクランプ(10個)
EA425KZ-8 8mm チューブクランプ(5個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top