品番 : EA425KZ-8
品名 : 8mm チューブクランプ(5個)
仕様
| 材質 | POM | ||
|---|---|---|---|
| 8段階調整可能 | |||
| 適合チューブ外径 | φ8mm迄 | 入数 | 5個 |
| 重量(1個あたり) | 約14g | サイズ | 約58(W)×25(D)×30(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1030ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425KZ-2 2mm チューブクランプ(10個) |
| EA425KZ-4 4mm チューブクランプ(10個) |
| EA425KZ-8 8mm チューブクランプ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
