品番 : EA425KZ-4
品名 : 4mm チューブクランプ(10個)
仕様
| 材質 | POM | ||
|---|---|---|---|
| 12段階調整可能 | |||
| 適合チューブ外径 | φ4mm迄 | 入数 | 10個 |
| 重量(1個あたり) | 約6g | サイズ | 約38(W)×17(D)×25(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/17 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1030ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425KZ-2 2mm チューブクランプ(10個) |
| EA425KZ-4 4mm チューブクランプ(10個) |
| EA425KZ-8 8mm チューブクランプ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
