品番 : EA425SH-66
品名 : 6mm x 6mm 開閉バルブ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | HV6-6-2 |
|---|---|---|---|
| 入力側(チューブ外径) | 6mm | 出力側(チューブ外径) | 6mm |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ハンドル:POM シールゴム:NBR |
重量 | 23g |
| 2方弁タイプ(排気機能無し) | |||
| 機器への空気圧入力を開閉 | |||
| タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適しています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/10/06 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
