詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425SJ-110

品名 : 10mm x10mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 HV10-10
入力側(チューブ外径) 10mm 出力側(チューブ外径) 10mm
使用流体 空気 最高使用圧力 1.0MPa
使用真空圧力 -100kPa 使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと)
材質 本体樹脂:PBT
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ハンドル:POM
シールゴム:NBR
重量 41g
3方弁タイプ(排気機能有り)
機器への空気圧入力を開閉
タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/15 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425SH-44 4mm x 4mm 開閉バルブ
EA425SH-66 6mm x 6mm 開閉バルブ
EA425SH-86 8mm x 6mm 開閉バルブ
EA425SH-88 8mm x 8mm 開閉バルブ
EA425SH-110 10mm x10mm 開閉バルブ
EA425SJ-44 4mm x 4mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
EA425SJ-66 6mm x 6mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
EA425SJ-86 8mm x 6mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
EA425SJ-88 8mm x 8mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
EA425SJ-110 10mm x10mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

商品動画

真空回路で使用する場合の注意 真空回路で使用する場合の注意

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top