詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425SH-86

品名 : 8mm x 6mm 開閉バルブ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 HV8-6-2
入力側(チューブ外径) 8mm 出力側(チューブ外径) 6mm
使用流体 空気 最高使用圧力 1.0MPa
使用真空圧力 -100kPa 使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと)
材質 本体樹脂:PBT
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ハンドル:POM
シールゴム:NBR
重量 24g
2方弁タイプ(排気機能無し)
機器への空気圧入力を開閉
タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適しています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 15:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425SH-44 4mm x 4mm 開閉バルブ
EA425SH-66 6mm x 6mm 開閉バルブ
EA425SH-86 8mm x 6mm 開閉バルブ
EA425SH-88 8mm x 8mm 開閉バルブ
EA425SH-110 10mm x10mm 開閉バルブ
EA425SJ-44 4mm x 4mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
EA425SJ-66 6mm x 6mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
EA425SJ-86 8mm x 6mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
EA425SJ-88 8mm x 8mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
EA425SJ-110 10mm x10mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

商品動画

真空回路で使用する場合の注意 真空回路で使用する場合の注意

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top