詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432BA-11B

品名 : 28.58mm 銅管ソケット(5個)

仕様

サイズ 28.58mm 材質
入数 5個 外径(mm) 28.75 ±0.04
追加説明
カタログ価格

7,490 (税抜)/ 8,239 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/13 02:17現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA432BA-2A 6.35mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-3B 9.53mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-4B 12.70mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-5B 15.88mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-6A 19.05mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-7B 22.23mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-8B 25.40mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-11B 28.58mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-12B 31.75mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-14A 38.10mm 銅管ソケット(1個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top