品番 : EA432BA-12B
品名 : 31.75mm 銅管ソケット(5個)
仕様
| サイズ | 31.75mm | 入数 | 5個 |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | φ33.95±0.04 | 重量(g) | 58 |
| 材質 | 銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/13 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5個
