品番 : EA432BA-7B
品名 : 22.23mm 銅管ソケット(5個)
仕様
| サイズ | 22.23mm | 重量(g) | 26 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | 入数 | 5個 |
| 銅管継手 | |||
| ストレート | |||
| 【はんだ及びろう付けのポイント】 ・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/13 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
